AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029218 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 460LM DIMM.827 36°

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 5.8...5.8 W

  • Flusso luminoso - 460...460 lm

  • Lunghezza - 44 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288292182

Codice prodotto

SYL0029218

Cod. produttore

0029218

Produttore

SYL

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

5.8...5.8 W

Flusso luminoso:

460...460 lm

Lunghezza:

44 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

79 lm/W

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

1000 cd

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR16 DIMMERABILE 5,8W 460 LUMEN 827 2700K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU5.3 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 40W CLASSE ENERGETICA F