FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029203 REFLED R39 2,9W 250LM 840 E14 - 0029203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2.9...2.9 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tipo di vetro / copertura - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
5410288292038
Codice prodotto
SYL0029203
Cod. produttore
0029203
Produttore
SYL
Base:
E14
Potenza della lampada:
2.9...2.9 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
86 lm/W
Diametro:
39 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
250 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1




