AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029200 REFLED RT PAR38 DIMM.1200LM 830 IP65 40°

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1200...1200 lm

  • Lunghezza - 134 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288292007

Codice prodotto

SYL0029200

Cod. produttore

0029200

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1200...1200 lm

Lunghezza:

134 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

80 lm/W

Diametro:

121 mm

Intensità luminosa:

2400 cd

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED CON RIFLETTORE REFLED RETRO PAR38 DIMMERABILE 15W 1200LM (1200LM) 830 3000K LUCE BIANCA CALDA IP65 FASCIO 40° 25000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 140W CLASSE ENERGETICA F