AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029103 REFLED SUP.RT ES50 GU10 3W 230LM 840 36?

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029103 REFLED SUP.RT ES50 GU10 3W 230LM 840 36?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 230...230 lm

  • Lunghezza - 50 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288291031

Codice prodotto

SYL0029103

Cod. produttore

0029103

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

230...230 lm

Lunghezza:

50 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

77 lm/W

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

500 cd

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello REFLED SUP.RT ES50 GU10 3W 230LM 840 36