AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028425 TOLEDO PERFORMER T60 3100LM 830 E27 - 0028425

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028425 TOLEDO PERFORMER T60 3100LM 830 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 27...27 W

  • Flusso luminoso - 3100...3100 lm

  • Temperatura di colore - 2700...3300 K

  • Lunghezza - 175 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288284255

Codice prodotto

SYL0028425

Cod. produttore

0028425

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

27...27 W

Flusso luminoso:

3100...3100 lm

Temperatura di colore:

2700...3300 K

Lunghezza:

175 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

115 lm/W

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Fattore di potenza:

0.95

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

0...0 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

27 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.13

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO PERFORMER T60 3100LM 830 E27