AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME92690 PROL.LIN.3M 3G1 S17+P17/11 BI - 92690

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME92690 PROL.LIN.3M 3G1 S17+P17/11 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Connettore sagomato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450926901

Codice prodotto

FME92690

Cod. produttore

92690

Produttore

FME

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Connettore sagomato

Numero di conduttori:

1

Collegamento 2:

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Cavo spiralato:

Con interruttore (da cavo):

Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, CEI 20-20. Spina pressofusa con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. Presa pressofusa con alveoli in ottone, schermati con grado di prot. 2.1 contro i contatti accidentali e volontari. Cavo flessibile H05VV-F , doppio isolamento, omologato.