AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME92200 PROL.LIN.5M 3G1 S11+P11 BI - 92200

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME92200 PROL.LIN.5M 3G1 S11+P11 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8015450922002

Codice prodotto

FME92200

Cod. produttore

92200

Produttore

FME

Lunghezza:

5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Presa mobile europea

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

230...230 V

Cavo spiralato:

no

Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G1 spina e presa 2P+T 10A