AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME92180 PROL.LIN.5M 3G0,75 S11+P11 BI - 92180

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME92180 PROL.LIN.5M 3G0,75 S11+P11 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450921807

Codice prodotto

FME92180

Cod. produttore

92180

Produttore

FME

Lunghezza:

5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Presa Schuko

Con conduttore di terra:

Cavo spiralato:

Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A