AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME90131 CAVO EST.5M 3G1 SENZA SP/PR NE - 90131

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME90131 CAVO EST.5M 3G1 SENZA SP/PR NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450901311

Codice prodotto

FME90131

Cod. produttore

90131

Produttore

FME

Lunghezza:

5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

Cavo spiralato:

Cordone estensibile 5m 3G1 05VVH8-F senza spina e senza presa