AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME90130 CAVO EST.5M 3G1 SENZA SP/PR BI - 90130

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME90130 CAVO EST.5M 3G1 SENZA SP/PR BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450901304

Codice prodotto

FME90130

Cod. produttore

90130

Produttore

FME

Lunghezza:

5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

Cavo spiralato:

Cordone estensibile 5m 3G1 05VVH8-F senza spina e senza presa