AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME89151 PORTALAMPADA CERAMICA E27 CON GHIERA NE - 89151

FANTON SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Nero

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015450175088

Codice prodotto

FME89151

Cod. produttore

89151

Produttore

FME

Portalampada:

E27

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Nero

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Portalampada E27 in ceramicablocca cavo con ghiera, colore nero