FANTON SRL - FME86051 PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE NE - 86051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa multistandard
Colore - Nero
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
12 PZ
EAN
8015450860519
Codice prodotto
FME86051
Cod. produttore
86051
Produttore
FME
Modello:
Presa multistandard
Colore:
Nero
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tensione nominale:
250 V
Presa mobile con contatto di terra tipo/modello PRESA P40 SMONTABILE 2P T 16A NE


