AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME85041 SPINA S17 SMONTABILE RIBASSATA NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME85041 SPINA S17 SMONTABILE RIBASSATA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P17

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015450850411

Codice prodotto

FME85041

Cod. produttore

85041

Produttore

FME

Modello:

Tipo italiano S/P17

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Angolato

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adattatore a spina:

no

Contatto di protezione:

Tondo

Spina ribassata versione EASY italiana S17 2P+T 16A. Corpo in tecnopolimero ad alta resistenza, unito con viti imperdibili. Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti. Colore Nero In Blister.