FANTON SRL - FME85031 SPINA S11 90 SMONTABILE RIBASSATA NE - 85031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 10 A
Colore - Nero
Confezione
20 PZ
EAN
8015450850312
Codice prodotto
FME85031
Cod. produttore
85031
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano S/P11
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Angolato
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adattatore a spina:
no
Contatto di protezione:
Tondo


