FANTON SRL - FME85010 SPINA S11 SMONTABILE BIC BI - 85010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8015450850107
Codice prodotto
FME85010
Cod. produttore
85010
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano S/P11
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adattatore a spina:
no
Contatto di protezione:
Tondo


