FANTON SRL - FME84034BW SCAT.DERIVAZ. 100MM IN CERAMICA MA - 84034BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Forma - Tondo
Colore - Altri
Modello - Scatola di giunzione
Diametro - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015450148853
Codice prodotto
FME84034BW
Cod. produttore
84034BW
Produttore
FME
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Forma:
Tondo
Colore:
Altri
Modello:
Scatola di giunzione
Diametro:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Equipaggiamento / Dotazione:
Piastra di montaggio
Materiale:
Altri
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
4
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di protezione (NEMA):
1
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no