AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME82890 ALIM.1 USB-A 2,1A INC.KEYSTONE IT BI - 82890

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME82890 ALIM.1 USB-A 2,1A INC.KEYSTONE IT BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2100 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450152362

Codice prodotto

FME82890

Cod. produttore

82890

Produttore

FME

Corrente max. di uscita:

2100 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Alimentatore USB da incasso, la soluzione più semplice per mettere in carica le decine di apparecchiature elettroniche che utilizziamo quotidianamente. CaricaTutto 2.1A, grazie all'aggancio Keystone Jack, si inserisce con facilità nell'impianto elettricodi casa, occupando un solo modulo. Alimentatore USB brevettato che, per mezzo di appositi adattatori, può essere installato su tutte le principali serie civili da incasso.