FANTON SRL - FME82120AB ADATT.DA S11 A 1P30 ANT. BI - 82120AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di presa - IT (P 30)
Numero di porte USB - 0
Modello - Singolo
Corrente nominale - 0...0 A
Tensione nominale - 200...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015450165973
Codice prodotto
FME82120AB
Cod. produttore
82120AB
Produttore
FME
Tipo di presa:
IT (P 30)
Numero di porte USB:
0
Modello:
Singolo
Corrente nominale:
0...0 A
Tensione nominale:
200...250 V
Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):
no
Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F):
no
Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):
no
Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C):
no
Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J):
no
Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):
no
Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J):
no
Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):
no
Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):
no
Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):
no
Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J):
no
Colore:
Bianco
Con spina per IT (S/P 11):
sì