FANTON SRL - FME81032 PRESA PDE44 COP.GOMMA HI-PRO NE - 81032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Nero
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Gomma
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
8015450810323
Codice prodotto
FME81032
Cod. produttore
81032
Produttore
FME
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Nero
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Gomma
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tensione nominale:
250 V
Presa diritta HI-PRO tedesca 2P+T 16A con coperchio in gomma - IP44


