AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME81001 PRESA P17/11 SMONTABILE BIC NE - 81001

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME81001 PRESA P17/11 SMONTABILE BIC NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano P17/11

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450810019

Codice prodotto

FME81001

Cod. produttore

81001

Produttore

FME

Modello:

Tipo italiano P17/11

Colore:

Nero

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa bipasso diritta versione BICO' italiana P11/17 2P+T 16A, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti.Passacavo morbido integrato sul corpo. Colore Nero