AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME80151 SPINA S31 SMONTABILE CLOCK NE - 80151

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME80151 SPINA S31 SMONTABILE CLOCK NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450188927

Codice prodotto

FME80151

Cod. produttore

80151

Produttore

FME

Modello:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adattatore a spina:

no

Contatto di protezione:

Piatta

Spina a squadra franco/tedesca 2P+T 16A mod. CLOCK, colore nero