FANTON SRL - FME80150 SPINA S31 SMONTABILE CLOCK BI - 80150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015450188910
Codice prodotto
FME80150
Cod. produttore
80150
Produttore
FME
Modello:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adattatore a spina:
no
Contatto di protezione:
Piatta


