AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME80071 SPINA S31 2P+T 16A SMONTABILE NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME80071 SPINA S31 2P+T 16A SMONTABILE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450800713

Codice prodotto

FME80071

Cod. produttore

80071

Produttore

FME

Modello:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Angolato

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adattatore a spina:

no

Contatto di protezione:

Piatta

Spina diritta franco/tedesca 2P+T 16A S31, costruita in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIN VDE 0620-1. Corpi e frutti in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spina in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato e contatti di terra laterali (tedesca) e alveolo centrale nichelato (francese). Fermacavo con viti. L’uscita cavo della spina può essere laterale 90° o assiale. Colore Nero