AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME80052 SPINA S31 SMONTABILE HI-PRO IP44 NE - 80052

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME80052 SPINA S31 SMONTABILE HI-PRO IP44 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450800522

Codice prodotto

FME80052

Cod. produttore

80052

Produttore

FME

Modello:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Nero

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adattatore a spina:

no

Contatto di protezione:

Piatta

Spina diritta HI-PRO franco/tedesca 2P+T 16A - IP44. in tecnopolimero ad alta resistenza.