FANTON SRL - FME80026 SPINA S17 SMONTABILE EASY NE - 80026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015450800263
Codice prodotto
FME80026
Cod. produttore
80026
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano S/P17
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adattatore a spina:
no
Contatto di protezione:
Tondo


