AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME74396 QUADRO U350 ASC IP65 6CEE/4PT/CAV/EM/SUP

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME74396 QUADRO U350 ASC IP65 6CEE/4PT/CAV/EM/SUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Corrente nominale - 32 A

  • Carico massimo allacciabile - 18 kVA

  • Numero di posti per contatori - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450743966

Codice prodotto

FME74396

Cod. produttore

74396

Produttore

FME

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Corrente nominale:

32 A

Carico massimo allacciabile:

18 kVA

Numero di posti per contatori:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

350 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

403 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

3

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli:

0

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

32 A

Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Interruttore principale:

Altri

Numero di poli interruttore generale:

4

Numero di interruttori automatici modulari:

3

Numero di interruttori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Pulsante per arresto di emergenza:

Profondità:

177 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

Quadro Ulisse ASC IP55 dim. 350x403x177 mm. con cavo 4 m. e spina 3P+N+T 32A 380V Compreso di Supporto, Pulsante di emergenza prese: 3 x 2P+T 16A 220V 2 x 3P+T 16A 380V 1 x 3P+T 32A 380V Protez. Gen.: 1 Int. magn. 32A 6kA C 1 Int. diff. 40A 30mA AC Protez. prese: 1 Int. magn. 1P+N 16A 1 Int. magn. 3P 16A Potenza max 18 KW