AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME70164 SP.MOB.3P+T 32A 400V 6H IP67 CAB.RAP. - 70164

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME70164 SP.MOB.3P+T 32A 400V 6H IP67 CAB.RAP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450701645

Codice prodotto

FME70164

Cod. produttore

70164

Produttore

FME

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

Spina industriale CEE serie Argo. Si presenta con un design ricercato e con una forma ergonomica che consente una facile e comoda impugnatura. Adotta un innovativo sistema facilitato per il fissaggio dei cavi, cablaggio in sole due mosse. Il collegamentoelettrico è realizzato da uno specifico contatto a molla che permette una tenuta migliore e più duratura nel tempo. Con Click Block System l’uso del cacciavite è limitato al massimo. I nottolini dei morsetti riportano i caratteristici colori delle diverse polarità, a fianco del morsetto sono stampati a rilievo i simboli delle polarità, in modo da velocizzare il cablaggio elettrico ed eliminare possibili errori di collegamento.