AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME64030 PINZA 120A LUNGHEZZA 188 190MM - 64030

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME64030 PINZA 120A LUNGHEZZA 188 190MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450640302

Codice prodotto

FME64030

Cod. produttore

64030

Produttore

FME

Pinza 120A lunghezza 180 mm.