AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME62813 PORTALAMPADA E14 FILETTATA NE - 62813

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62813 PORTALAMPADA E14 FILETTATA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015450628133

Codice prodotto

FME62813

Cod. produttore

62813

Produttore

FME

Portalampada:

E14

Materiale:

Plastica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Nero

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Portalampada tipo/modello PORTALAMPADA E14 FILETTATA NE