AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

FANTON SRL - FME62755 COVER PER PLAF.TONDA 100W BI

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62755 COVER PER PLAF.TONDA 100W BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450627556

Codice prodotto

FME62755

Cod. produttore

62755

Produttore

FME

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Larghezza:

280 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Cover-palpebra per plafoniera tonda 100W