AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME62567 LAMP.PORTATILE PIEGHEVOLE 170/30LM ARNE - 62567

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62567 LAMP.PORTATILE PIEGHEVOLE 170/30LM ARNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Temperatura di colore - 6500...7500 K

  • Tensione nominale - 4.75...5.25 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450160282

Codice prodotto

FME62567

Cod. produttore

62567

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP44

Temperatura di colore:

6500...7500 K

Tensione nominale:

4.75...5.25 V

Tipo di tensione:

DC

Lampada portatile tipo/modello LAMP.PORTATILE PIEGHEVOLE 170 30LM ARNE