AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME42101 MULT.2P40 CABL.X SCAT.3 MOD.OPERA/PLA NE - 42101

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME42101 MULT.2P40 CABL.X SCAT.3 MOD.OPERA/PLA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa multistandard

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015450167908

Codice prodotto

FME42101

Cod. produttore

42101

Produttore

FME

Modello:

Presa multistandard

Numero di unità:

2

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

6

Numero di contatti attivi (piatto):

2

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

3

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

2

Iscrizione:

Altri

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

7016

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK08

Larghezza del dispositivo:

125 mm

Altezza del dispositivo:

81 mm

Profondità del dispositivo:

39 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Con neutro:

Contatto di protezione:

Piatta

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Numero di passaggi:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

FANTON : MULT.2P40 CABL.X SCAT.3 MOD.OPERA PLA AN, Presa