AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME37060 ADATT.INDUTT.SCHERM.1S-2P 9,5MM BI

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME37060 ADATT.INDUTT.SCHERM.1S-2P 9,5MM BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - IEC

  • Modello - Presa / Femmina

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Connettore angolare -

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015450370605

Codice prodotto

FME37060

Cod. produttore

37060

Produttore

FME

Tipo di connettore:

IEC

Modello:

Presa / Femmina

Tipo di contatto:

Femmina

Connettore angolare:

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Adattatore induttivo schermato - da spina Ø 9,5 mm. a due prese Ø 9,5 mm.