FANTON SRL - FME37050 PRESA TV COAX 90 9,5MM - 2PZ BI - 37050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - IEC
Modello - Presa / Femmina
Tipo di contatto - Femmina
Tipo di cavo - Coax 12
Connettore angolare - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8015450370506
Codice prodotto
FME37050
Cod. produttore
37050
Produttore
FME
Tipo di connettore:
IEC
Modello:
Presa / Femmina
Tipo di contatto:
Femmina
Tipo di cavo:
Coax 12
Connettore angolare:
sì
Collegamento:
Connettori a compressione F
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Presa coassiale a squadra per cavo max 7 mm.


