AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME37000 SPINE COASSIALI 9,5MM - CONF.2PZ BI - 37000

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME37000 SPINE COASSIALI 9,5MM - CONF.2PZ BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015450370001

Codice prodotto

FME37000

Cod. produttore

37000

Produttore

FME

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Spina coassiale TV dritta 9,5 mm. per cavo max 7 mm.