FANTON SRL - FME32122 ADATTATORE TV S/S 9,5MM BI - 32122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Connettore angolare - sì
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
50 PZ
EAN
8015450321225
Codice prodotto
FME32122
Cod. produttore
32122
Produttore
FME
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Connettore angolare:
sì
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Adattatore presa/presa Ø 9,5 mm. per TV


