AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME32060 ADATT.INDUTT.SCHERM.1S-2P 9,5MM BI - 32060

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME32060 ADATT.INDUTT.SCHERM.1S-2P 9,5MM BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Montaggio isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015450320600

Codice prodotto

FME32060

Cod. produttore

32060

Produttore

FME

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Femmina

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Adattatore induttivo schermato - da spina Ø 9,5 mm. a due prese Ø 9,5 mm.