AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME32040 SPINA TV COAX 90 9,5MM BI - 32040

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME32040 SPINA TV COAX 90 9,5MM BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015450320402

Codice prodotto

FME32040

Cod. produttore

32040

Produttore

FME

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Spina coassiale TV a squadra Ø 9,5 mm. per cavo Ø max 7,00 mm.