FANTON SRL - FME32000 SPINA COASSIALE DIRITTA 9,5MM BI - 32000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - no
Confezione
100 PZ
EAN
8015450320006
Codice prodotto
FME32000
Cod. produttore
32000
Produttore
FME
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Spina coassiale TV dritta Ø 9,5 mm. per cavo Ø max 7,00 mm.


