AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FANTON SRL - FME31100 PROL.LIN.1,5M TV SCART 21P. NE - 31100

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME31100 PROL.LIN.1,5M TV SCART 21P. NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Scart

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Scart

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450311004

Codice prodotto

FME31100

Cod. produttore

31100

Produttore

FME

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

Scart

Tipo di connettore del collegamento 2:

Scart

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

1.5 m

Numero di poli collegamento 1:

21

Numero di poli collegamento 2:

21

Cavo per collegamento TV - video 1,5 m. con 2 spine SCART 21 poli