AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME28133-55 QUADRO IP55 600X450X891 16U P/CIECA GR - 28133-55

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME28133-55 QUADRO IP55 600X450X891 16U P/CIECA GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450184073

Codice prodotto

FME28133-55

Cod. produttore

28133-55

Produttore

FME

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

16

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

450 mm

Altezza:

891 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

60 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP55

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

3

Quadro da parete Rack 19"IP55 16 unitàdimensioni 600x450x891 mm. (LxPxA)porta anteriore cieca, colore grigio