AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME28130 QUADRO CLOUD ISP.540X450X350 6U P/VT GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME28130 QUADRO CLOUD ISP.540X450X350 6U P/VT GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 450 mm

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Larghezza - 540 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450281307

Codice prodotto

FME28130

Cod. produttore

28130

Produttore

FME

Numero di unità rack:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

450 mm

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Larghezza:

540 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

350 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

60 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con messa a terra:

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

1

Armadio per network / server, marca FANTON S.P.A., modello FME28130 - QUADRO CLOUD ISP.540X450X350 6U P VT GR