FANTON SRL - FME24350 BIFIBRA 2M OS1/2 LSZH LC-ST GI - 24350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8015450154311
Codice prodotto
FME24350
Cod. produttore
24350
Produttore
FME
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Connessione versione APC 2:
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
sì


