FANTON SRL - FME24313 BIFIBRA 3M OM1 LSZH SC-SC AR - 24313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8015450243138
Codice prodotto
FME24313
Cod. produttore
24313
Produttore
FME
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Arancione
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Connessione versione APC 2:
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
sì


