FANTON SRL - FME24171 PIGTAIL 2M OS1 SC BL - 24171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS1
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - SC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
10 PZ
EAN
8015450241714
Codice prodotto
FME24171
Cod. produttore
24171
Produttore
FME
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS1
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
SC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Blu
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


