FANTON SRL - FME24155 PIGTAIL 2M OM4 LC VI - 24155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - LC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
10 PZ
EAN
8015450171325
Codice prodotto
FME24155
Cod. produttore
24155
Produttore
FME
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
LC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Viola
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


