AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME24153 PIGTAIL 2M OS1 LC BL - 24153

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24153 PIGTAIL 2M OS1 LC BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS1

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - LC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450241530

Codice prodotto

FME24153

Cod. produttore

24153

Produttore

FME

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS1

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

LC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Blu

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail per fibra ottica tipo/modello PIGTAIL 2M OS1 LC BL