FANTON SRL - FME24150 PIGTAIL 2M OM3 ST TU - 24150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - ST
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
10 PZ
EAN
8015450155011
Codice prodotto
FME24150
Cod. produttore
24150
Produttore
FME
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
ST
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Turchese
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


