FANTON SRL - FME24098 BUSSOLA SIMPLEX OS1/2 SC-SC BL - 24098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - SC
Con giunto / adattatore - sì
Tipo di connettore interno - SC
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Blu
Confezione
12 PZ
EAN
8015450240984
Codice prodotto
FME24098
Cod. produttore
24098
Produttore
FME
Tipo di connettore esterno:
SC
Con giunto / adattatore:
sì
Tipo di connettore interno:
SC
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Blu
Bussola SC-SC SM


