AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME24009 CASS.OTTICO 19 24P SC VUOTO NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24009 CASS.OTTICO 19 24P SC VUOTO NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Altezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450240090

Codice prodotto

FME24009

Cod. produttore

24009

Produttore

FME

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

44 mm

Cassetto portagiunti per fibra ottica tipo/modello CASS.OTTICO 19 24P SC VUOTO NE